EATON - Manipulador M22-WJ4 con 4 posiciones con retorno
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21 - 0 A
Montaje central, diámetro de orificio - 22.5 mm
Longitud de palanca de mando - 75 mm
Número de direcciones de accionamiento - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
279417
Ref.Sonepar
132295
EAN
4015082794170
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:
0 A
Montaje central, diámetro de orificio:
22.5 mm
Longitud de palanca de mando:
75 mm
Número de direcciones de accionamiento:
4
Número de posiciones de conmutación:
1
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
0
Con retracción en la posición 0:
sí
Bloqueo en posición 0:
no
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Titanio
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


