EATON - Marco embellecedor IP40 NZM4-XBR T-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 154 mm
Anchura - 262.5 mm
Profundidad - 17.5 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284646
Ref.Sonepar
260283
EAN
4015082846466
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
154 mm
Anchura:
262.5 mm
Profundidad:
17.5 mm
Número de filas:
0
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Color:
Negro
Transparente:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


