EATON - Marco montaje XVTL-BP-F-4/20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Material - Acero
Anchura - 250 mm
Altura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
115173
Ref.Sonepar
339262
EAN
4015081145737
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Material:
Acero
Anchura:
250 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
1950 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


