EATON - Marco para cuadro distribución XSFB0606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284235
Ref.Sonepar
340408
EAN
4015082842352
Modelo:
Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Anchura:
580 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
615 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


