EATON - Marco para cuadro distribución XSFB0808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
68 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284239
Ref.Sonepar
505590
EAN
4015082842390
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Anchura:
785 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
810 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


