EATON - Marco para cuadro distribución XSFB1006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
84 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284241
Ref.Sonepar
340412
EAN
4015082842413
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Anchura:
590 mm
Altura:
255 mm
Profundidad:
1020 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


