EATON - Marco para cuadro distribución XSFB1206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
93 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284243
Ref.Sonepar
420065
EAN
4015082842437
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de estabilización base
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Anchura:
580 mm
Altura:
245 mm
Profundidad:
1220 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


