EATON - Marco separación BPZ-SF-17
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
66 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
108374
Ref.Sonepar
505262
EAN
4015081080083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
1655 mm
Profundidad:
40 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


