EATON - Marco separación BPZ-SF-20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
108375
Ref.Sonepar
339200
EAN
4015081080090
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
95 mm
Altura:
2030 mm
Profundidad:
65 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


