EATON - Material xEnergy BPZ-FP-1200/500-BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 1125 mm
Altura - 505 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
152516
Ref.Sonepar
339374
EAN
4015081492664
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
1125 mm
Altura:
505 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


