EATON - Material xEnergy BPZ-SFB-1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 1160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
173635
Ref.Sonepar
505374
EAN
4015081700424
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
1160 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
25 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


