EATON - Material xEnergy NWS-SHE/DLB/DN3

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Material xEnergy NWS-SHE/DLB/DN3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - sí

  • Tipo de cierre - Doble paletón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

255309

Ref.Sonepar

340027

EAN

4015082553098

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

sí

Tipo de cierre:

Doble paletón

Material xEnergy NWS-SHE/DLB/DN3 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Tipo de tirador: Otros Intercambio: no Candado: no Cierre de falleba (3 puntos): sí Tipo de cierre: Punta doble

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON