EATON - Medidor de energía multifunción trifásico certificado MID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 6000 A
Corriente máxima (Imaz) - 6000 A
Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EMC3P-P2C1
Ref.Sonepar
748906
EAN
9010238044395
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
6000 A
Corriente máxima (Imaz):
6000 A
Tensión nominal (Un) N-L:
230...230 V
Tensión nominal (Un) L-L:
400...400 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Clase de precisión:
A
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
no
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0.01...99.99 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Montaje frontal
Anchura en módulos:
5
Anchura:
99 mm
Profundidad:
50 mm
Altura:
99 mm
Tipo de interfaz:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
24
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


