EATON - Microinterruptor SPS-24V-2A5/BNS alimentación EN54-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Intensidad máx. de salida 1 - 2.5 A
Intensidad máx. de salida 2 - 2.5 A
Salida de potencia - 50 W
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPS-2433
Ref.Sonepar
447189
EAN
3660191602550
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Intensidad máx. de salida 1:
2.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
2.5 A
Salida de potencia:
50 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Altura integrada:
220 mm
Anchura:
220 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
300 mm
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


