EATON - Minicontactor DILER-31 (400/440V 50/60Hz) 3 CA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Minicontactor DILER-31 (400/440V 50/60Hz) 3 CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...440 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051770

Ref.Sonepar

262242

EAN

4015080517702

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...440 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Minicontactor DILER-31 (400/440V 50/60Hz) 3 CA Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 400...400 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 440...440 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V: 3 A Circuito auxiliar del tipo de conexión: Conexión enroscada Método de montaje: DIN-raíl/tornillo Interfaz: no Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 1 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 3 Número de contactos normalmente cerrados, con retardo: 0 Número de contactos principales normalmente abiertos: 0 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0 Con indicación LED: no Funcionamiento manual: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON