EATON - Módulo 2 entradas analógicas -10/0...+10V DC XN-2AI-U

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Módulo 2 entradas analógicas -10/0...+10V DC XN-2AI-U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140145

Ref.Sonepar

339364

EAN

7640130120136

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Entrada, intensidad:

no

Entrada, tensión:

sí

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

sí

Resolución de las entradas analógicas:

16 Bit

Salida, intensidad:

no

Salida, tensión:

no

Salida, señal configurable:

no

Resolución de las salidas analógicas:

0 Bit

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas analógicas:

0

Entrada analógica configurable:

sí

Salida analógica configurable:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte/tornillos

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

12.6 mm

Altura:

74.1 mm

Profundidad:

55.4 mm

Módulo 2 entradas analógicas -10/0...+10V DC XN-2AI-U Descripción de la serie Modulos E/S Remotas XION El sistema XI/ON I/O de Eaton ofrece la máxima flexibilidad para soluciones personalizadas con procesamiento remoto de señales. Gracias a su diseño modular, la instalación del sistema es rápida y sencilla. El sistema compacto XI/ON puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. La amplia gama de accesorios del sistema de E/S incluye módulos de pasarela, de bloque y de corte que pueden utilizarse para montar el número exacto de canales necesarios. Esto optimiza el proceso de compra. Además, la codificación por colores de los módulos de corte simplifica la asignación de entradas y salidas dentro del panel de control. Principales características: Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V Tensión de alimentación DC: 20,4...28,8 V Tipo de tensión de tensión de alimentación: DC Entrada, intensidad: no Entrada, tensión: sí Entrada, resistencia: no Entrada termómetro de resistencia: no Entrada, termopar: no Señal de entrada, configurable: sí Resolución de las entradas analógicas: 16 Bit Salida, intensidad: no Salida, tensión: no Salida, señal configurable: no Resolución de las salidas analógicas: 0 Bit Número de entradas analógicas: 2 Número de salidas analógicas: 0 Entrada analógica configurable: sí Salida analógica configurable: sí Número de interfaces HW Ethernet industrial: 0 Número de interfaces HW PROFINET: 0 Número de interfaces HW RS232: 0 Número de interfaces HW RS422: 0 Número de interfaces HW RS485: 0 Número de interfaces HW en serie TTY: 0 Número de interfaces HW en paralelo: 0 Número de interfaces HW sin cables: 0 Número de interfaces HW USB: 0 Número de interfaces HW Otras: 1 Protocolo de soporte para TCP/IP: no Protocolo de soporte para PROFIBUS: no Protocolo de soporte para CAN: no Protocolo de soporte para INTERBUS: no Protocolo de soporte para ASI: no Protocolo de soporte para EIB: no Protocolo de soporte para MODBUS: no Protocolo de soporte para autopista de datos: no Protocolo de soporte para DeviceNet: no Protocolo de soporte para SUCONET: no Protocolo de soporte para LON: no Protocolo de soporte para PROFINET IO: no Protocolo de soporte para PROFINET CBA: no Protocolo de soporte para SERCOS: no Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus: no Protocolo de soporte para Ethernet/IP: no Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work: no Protocolo de soporte para DeviceNet Safety: no Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety: no Protocolo de soporte para PROFIsafe: no Protocolo de soporte para SafetyBUS p: no Protocolo e soporte para otros sistemas de buses: no Estándar de radio Bluetooth: no Estándar de radio WLAN 802.11: no Radio estándar GPRS: no Radio estándar GSM: no Radio estándar UMTS: no Maestro de enlace E/S: no Accesorio del sistema: sí Grado de protección (IP): IP20 Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte/tornillos Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible: sí Montaje en carriles posible: sí Montaje en pared/montaje directo: no Acoplamiento frontal posible: no Ensamblaje en cremallera posible: no Apto para funciones de seguridad: no SIL según IEC 61508: Ninguno Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1: Ninguno Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia): no Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib): no Protección contra explosión, categoría para gas: Ninguno Protección contra explosión, categoría para polvo: Ninguno Anchura: 12,6 mm Altura: 74 mm Profundidad: 55,4 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON