EATON - Módulo acústico baliza señalización SL4-AP24 24V AC/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior - 43 mm
Color - Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171379
Ref.Sonepar
296722
EAN
4015081679089
Función:
Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior:
43 mm
Color:
Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tono ajustable:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Ruido:
80 dB
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


