EATON - Módulo acústico baliza señalización SL7-AP24-E 24V AC/DC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Módulo acústico baliza señalización SL7-AP24-E 24V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Tono continuo/tono de impulsos

  • Diámetro exterior - 73 mm

  • Color - Negro

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

171284

Ref.Sonepar

297889

EAN

4015081678297

Función:

Tono continuo/tono de impulsos

Diámetro exterior:

73 mm

Color:

Negro

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tono ajustable:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Ruido:

100 dB

Módulo acústico baliza señalización SL7-AP24-E 24V AC/DC Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Función: Tono continuo / tono de impulsos Diámetro exterior: 73 mm Color: Negro Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 24...24 V Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 24...24 V Tensión de funcionamiento con CC: 24...24 V Tipo de tensión: AC/DC Tono ajustable: sí Grado de protección (IP): IP66 Grado de protección (NEMA): 4X Ruido: 100 dB

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON