EATON - Módulo alimentación EU5E-SWD-4D4D 4 entradas digitales 24V CC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Módulo alimentación EU5E-SWD-4D4D 4 entradas digitales 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

116382

Ref.Sonepar

166499

EAN

4015081161126

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

4

Número de salidas digitales:

4

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

no

Intensidad de entrada en la señal 1:

4 mA

Tensión de entrada permitida:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Otros

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0...0 ms

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

35 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

102 mm

Módulo alimentación EU5E-SWD-4D4D 4 entradas digitales 24V CC Descripción de la serie Smartwire Darwin El SmartWire-DT puede utilizarse para conectar varios componentes dentro y fuera del armario de control de una manera sencilla y que ahorra tiempo. Esto conduce a un ahorro significativo de tiempo y costes en el diseño de máquinas y sistemas. La solución SmartWire-DT también reemplaza el cableado punto a punto propenso a errores y permite una comunicación uniforme con todos los componentes del sistema. Principales características: Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V Tensión de alimentación DC: 20,4...28,8 V Tipo de tensión de tensión de alimentación: DC Número de entradas digitales: 4 Número de salidas digitales: 4 Entrada digital configurable: no Salida digital configurable: no Intensidad de entrada en la señal 1: 4 mA Tensión de entrada permitida: 20,4...28,8 V Tipo de tensión (tensión de entrada): DC Tipo de salida digital: Otros Intensidad de salida: 0,5 A Tensión de salida permitida: 20,4...28,8 V Tipo de tensión de salida: DC Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles: no Número de interfaces HW Ethernet industrial: 0 Número de interfaces HW PROFINET: 0 Número de interfaces HW RS232: 0 Número de interfaces HW RS422: 0 Número de interfaces HW RS485: 0 Número de interfaces HW en serie TTY: 0 Número de interfaces HW en paralelo: 0 Número de interfaces HW sin cables: 0 Número de interfaces HW USB: 0 Número de interfaces HW Otras: 0 Con interfaz óptica: no Protocolo de soporte para TCP/IP: no Protocolo de soporte para PROFIBUS: no Protocolo de soporte para CAN: no Protocolo de soporte para INTERBUS: no Protocolo de soporte para ASI: no Protocolo de soporte para EIB: no Protocolo de soporte para MODBUS: no Protocolo de soporte para autopista de datos: no Protocolo de soporte para DeviceNet: no Protocolo de soporte para SUCONET: no Protocolo de soporte para LON: no Protocolo de soporte para PROFINET IO: no Protocolo de soporte para PROFINET CBA: no Protocolo de soporte para SERCOS: no Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus: no Protocolo de soporte para Ethernet/IP: no Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work: no Protocolo de soporte para DeviceNet Safety: no Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety: no Protocolo de soporte para PROFIsafe: no Protocolo de soporte para SafetyBUS p: no Protocolo e soporte para otros sistemas de buses: sí Estándar de radio Bluetooth: no Estándar de radio WLAN 802.11: no Radio estándar GPRS: no Radio estándar GSM: no Radio estándar UMTS: no Maestro de enlace E/S: no Accesorio del sistema: sí Grado de protección (IP): IP20 Tipo de conexión de eléctrica: Otros Retardo de tiempo en intercambio de señal: 0...0 ms Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible: sí Montaje en carriles posible: sí Montaje en pared/montaje directo: sí Acoplamiento frontal posible: no Ensamblaje en cremallera posible: no Apto para funciones de seguridad: no SIL según IEC 61508: Ninguno Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1: Ninguno Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia): no Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib): no Protección contra explosión, categoría para gas: Ninguno Protección contra explosión, categoría para polvo: Ninguno Anchura: 35 mm Altura: 90 mm Profundidad: 97 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON