EATON - Módulo comunicación SmartWire-DT para DE1 DC1 IP20

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Módulo comunicación SmartWire-DT para DE1 DC1 IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Módulo de comunicación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

169131

Ref.Sonepar

823578

EAN

4015081656103

Tipo de accesorio:

Módulo de comunicación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Módulo comunicación SmartWire-DT para DE1 DC1 IP20 Descripción de la serie Convertidores de Frecuencia Power XL Ya sea arrancando el motor de una máquina básica o implementando un control de velocidad para una aplicación compleja, Eaton tiene la tecnología de transmisión adecuada para usted. La completa gama de productos PowerXL ha sido diseñada para un funcionamiento con ahorro de energía en una amplia gama de aplicaciones. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON