EATON - Módulo de alimentación Eaton 9E 10000i
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 110...276 V
Frecuencia primaria - 45...66 Hz
Intervalo de tensión secundario - 220...240 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Potencia efectiva de salida - 8000 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9E10KI
Ref.Sonepar
811308
EAN
0743172067678
Intervalo de tensión primaria:
110...276 V
Frecuencia primaria:
45...66 Hz
Intervalo de tensión secundario:
220...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
8000 W
Potencia aparente de salida:
10000 VA
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
708.5 mm
Anchura:
262.4 mm
Profundidad:
612.9 mm
Peso:
85.39 kg
Tiempo de transición para carga total:
14.5 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
0.8
Eficiencia general:
92 %
Eficiencia en modo ecológico:
96 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


