EATON - Módulo disparo Z-FAM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial
Función - Liberación a distancia
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248293
Ref.Sonepar
707978
EAN
4015082482930
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial
Función:
Liberación a distancia
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
0
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
0 A
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


