EATON - Módulo luminoso baliza señalización SL4-L230-B azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Azul
Diámetro exterior - 43 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171325
Ref.Sonepar
589588
EAN
4015081679225
Función:
Luz continua
Color:
Azul
Diámetro exterior:
43 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


