EATON - Módulo luminoso baliza señalización SL7-FL24-R-HP rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Linterna
Color - Rojo
Diámetro exterior - 73 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 18...26 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 18...26 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171422
Ref.Sonepar
575248
EAN
4015081679515
Función:
Linterna
Color:
Rojo
Diámetro exterior:
73 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
18...26 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
18...26 V
Tensión de funcionamiento con CC:
18...30 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


