EATON - Módulo luminoso baliza señalización SL7-L230-B azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Azul
Diámetro exterior - 73 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171473
Ref.Sonepar
270348
EAN
4015081677993
Función:
Luz continua
Color:
Azul
Diámetro exterior:
73 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


