EATON - Módulo luminoso baliza señalización SL7-L24-A ámbar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Naranja
Diámetro exterior - 73 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171466
Ref.Sonepar
285109
EAN
4015081677931
Función:
Luz continua
Color:
Naranja
Diámetro exterior:
73 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


