EATON - Módulo PKE-SWD combinable con PKE32-32-65

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Módulo PKE-SWD combinable con PKE32-32-65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Función de medida y comunicación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150614

Ref.Sonepar

442539

EAN

4015081468669

Tipo de accesorio:

Función de medida y comunicación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Módulo PKE-SWD combinable con PKE32-32-65 Descripción de la serie Interruptor Protector de Motor electrónico Gracias a sus características especiales, la serie Moeller de Eaton de interruptores protectores de motor con protección contra sobrecarga complementan la gama PKZ y ofrecen una buena alternativa a los interruptores magnetotérmicos bimetálicos. Gracias a su diseño compacto y modular con bloques de disparo enchufables, ofrecen la máxima flexibilidad en el rango de corriente de hasta 65 A. Añadiendo los bloques de disparo PKE-XTUCP, puede convertir rápidamente un interruptor protector de motor PKE en un interruptor PKE para la protección de sistemas y cables. Principales características: Tipo de accesorio: Técnica de conexión

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON