EATON - Módulo protección DILH2600-XSM

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Módulo protección DILH2600-XSM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...1000 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...1000 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

125946

Ref.Sonepar

339331

EAN

4015081235568

Función:

Varistor (resistencia sensible a la tensión)

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...1000 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...1000 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Con indicación LED:

no

Módulo protección DILH2600-XSM Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación. Principales características: Función: Varistor (resistencia sensible a la tensión) Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 0...1000 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 0...1000 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Con indicación LED: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON