EATON - Módulo reconexión automático mando remoto Z-FW-LP/MO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Unidad de control con cierre automático
Anchura en módulos - 6
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
290171
Ref.Sonepar
762642
EAN
4015082901714
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Unidad de control con cierre automático
Anchura en módulos:
6
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
sí
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
0
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
0 A
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


