EATON - Motor accionamiento a distancia NZM2-XR24-30DC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

259836

Ref.Sonepar

710041

EAN

4015082598365

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Los accesorios opcionales para la serie de interruptores automáticos NZM ofrecen una amplia gama de opciones de aplicación para su uso en todo el mundo. El montaje es siempre flexible y sencillo gracias a los grupos funcionales modulares. Notas: para la conmutación a distancia de interruptores automáticos y de interruptores de maniobra-seccionadores. Conexión, desconexión y rearme mediante control de dos o tres hilos. Posibilidad de conmutación local manual. Bloqueable en la posición 0 del operador remoto con hasta 3 candados (grosor de la cerradura: 4-8 mm). Puede sincronizarse. No puede combinarse con enclavamiento mecánico. Puede utilizarse para: NZM2(-4), N(N/O)2(-4)

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON