EATON - Motor accionamiento a distancia NZM3-XR24-30DC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Motor accionamiento a distancia NZM3-XR24-30DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

259854

Ref.Sonepar

630675

EAN

4015082598549

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Motor accionamiento a distancia NZM3-XR24-30DC Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Tipo de unidad de conmutación: Accionador del motor Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 0...0 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 0...0 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...30 V Tipo de tensión para la activación: DC

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON