EATON - MTS.TUBO PVC GRIS PG16 C/ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con EA/EU (poliuretano) en la pared interior - no
Color de la pared exterior - Gris
Transparente - no
Con espiral exterior - sí
Con incrustación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAP321600
Ref.Sonepar
628377
EAN
3589353216001
Con EA/EU (poliuretano) en la pared interior:
no
Color de la pared exterior:
Gris
Transparente:
no
Con espiral exterior:
sí
Con incrustación:
no
Diámetro nominal:
17.6 mm
Diámetro interior:
17.6 mm
Radio de curvatura:
50 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


