EATON - NANO CONTROLADOR EASY E4; APARATO BASE; 12/24 V DC; 24 V AC; 8 ED; 4 SD; RELÉ; SIN PANTALLA; ETHERN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
197212
Ref.Sonepar
1051959
EAN
8499215442156
El Controlador Nano easy E4 de EATON es un aparato base con un rango de tensión de 12/24V DC y 24V AC, diseñado para ofrecer una solución robusta y eficiente para la automatización de sistemas. Este dispositivo cuenta con 8 entradas digitales (ED) y 4 salidas digitales (SD) con relé, lo que permite una amplia gama de aplicaciones en la industria de la construcción e instalación. Una de las características más destacables de este controlador es su capacidad para conectarse a través de Ethernet, lo que facilita la integración con otros sistemas y la supervisión remota. Además, su conexión a tornillo garantiza una instalación segura y duradera. A pesar de no contar con pantalla, el Controlador Nano easy E4 de EATON se distingue por su facilidad de uso y su eficiencia en la gestión de la energía. Este dispositivo es una opción ideal para profesionales que buscan una solución confiable y de alto rendimiento para sus proyectos de automatización. Con EATON, tienes la garantía de contar con un controlador de alta tecnología, diseñado para cumplir con las demandas más exigentes del sector.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


