EATON - NANO CONTROLADOR EASY E4; APARATO BASE; 24 V DC; 8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
197213
Ref.Sonepar
903486
EAN
8499213299493
El Controlador Nano easy E4 de EATON es un aparato base de 24V DC con 8 entradas digitales (ED) y 4 salidas digitales (SD) con transistores. Este dispositivo, diseñado para profesionales de la instalación y construcción, cuenta con una pantalla integrada y teclas para una fácil interacción y configuración. Además, dispone de una conexión Ethernet para permitir la comunicación con otros dispositivos y sistemas. La conexión a tornillo facilita su instalación y garantiza una conexión segura y estable. Como parte de la reconocida gama de productos de EATON, este controlador ofrece un rendimiento fiable y robusto para diversas aplicaciones. Su diseño compacto y funcionalidades avanzadas lo hacen ideal para proyectos de automatización de pequeña y mediana escala.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


