EATON - NEXITECH LED 150LM 1H IP65 AT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de etiquetado - Hoja/placa de inserción
Pictograma incluido - no
Con conexión remota por conmutación - sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Auto-test automático
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NEXI150-AT-IP
Ref.Sonepar
647981
EAN
3660191603083
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de etiquetado:
Hoja/placa de inserción
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
16
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
5...30 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Potencia máxima del sistema:
2.4 W
Flujo luminoso en modo standby:
60 lm
Temperatura de color:
5053...5053 K
Factor de potencia:
0.52
Distancia de reconocimiento:
20 m
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
125 mm
Altura/profundidad:
53 mm
Longitud:
308 mm
Anchura integrada:
95 mm
Altura/profundidad incorporada:
96 mm
Longitud de integración:
272 mm
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


