EATON - P1-32/V/SVB-SW INT 3 POLOS; 32 A MONTAJE FONDO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55484
Ref.Sonepar
803195
EAN
8499211581729
El Interruptor Seccionador 3P básico 32A panel P1-32VSVBSW de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor seccionador de tres polos (3P) tiene una capacidad de 32 amperios, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Su diseño básico permite una instalación rápida y sencilla, y su compatibilidad con paneles P1-32VSVBSW proporciona una gran flexibilidad en su uso. Como todos los productos de EATON, este interruptor seccionador cumple con los más altos estándares de seguridad y eficiencia, garantizando un rendimiento fiable y duradero. Su robusta construcción y su resistencia a las condiciones más duras lo hacen perfecto para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON