EATON - Pantalla XV-102-D6-70TWRC-10 7"

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Pantalla XV-102-D6-70TWRC-10 7"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1495 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

142538

Ref.Sonepar

339370

EAN

7640130096806

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaces SW:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

65536

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

0

Diagonal pantalla:

7 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

800

Resolución vertical máx., pantalla:

480

Memoria de proyecto/usuario útil:

64000 kB

Con teclado numérico:

sí

Con teclado alfanumérico:

sí

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

1

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

sí

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

sí

Número de niveles de contraseña:

200

Salida de impresora disponible:

sí

Número de idiomas en línea:

100

Componentes de software adicionales, cargables:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

210 mm

Altura de la parte frontal:

135 mm

Profundidad constructiva:

33 mm

Pantalla XV-102-D6-70TWRC-10 7" Descripción de la serie Terminales Táctiles HMI El panel táctil Moeller serie XV300 de Eaton se destaca por su diseño moderno y facilidad de uso basado en la intuitiva interfaz del operador de un smartphone or tablet. Los dispositivos se pueden utilizar como paneles de control HMI u opcionalmente con funcionalidad integrada de PLC. Proporcionan un alto rendimiento del sistema que, junto con el potente procesador gráfico, permite el diseño de interfaces de usuario en línea con los últimos estándares. Esto permite cambios rápidos de la pantalla y la integración de los elementos multimedia, incluyendo videos y contenido web. Principales características: Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V Tensión de alimentación DC: 20,4...28,8 V Tipo de tensión de tensión de alimentación: DC Número de interfaces HW Ethernet industrial: 1 Número de interfaces HW PROFINET: 0 Número de interfaces HW RS232: 1 Número de interfaces HW RS422: 0 Número de interfaces HW RS485: 1 Número de interfaces HW en serie TTY: 0 Número de interfaces HW USB: 2 Número de interfaces HW en paralelo: 0 Número de interfaces HW sin cables: 0 Número de interfaces HW Otras: 1 Con interfaces SW: sí Protocolo de soporte para TCP/IP: sí Protocolo de soporte para PROFIBUS: no Protocolo de soporte para CAN: sí Protocolo de soporte para INTERBUS: no Protocolo de soporte para ASI: no Protocolo de soporte para EIB: no Protocolo de soporte para MODBUS: sí Protocolo de soporte para autopista de datos: no Protocolo de soporte para DeviceNet: no Protocolo de soporte para SUCONET: no Protocolo de soporte para LON: no Protocolo de soporte para PROFINET IO: no Protocolo de soporte para PROFINET CBA: no Protocolo de soporte para SERCOS: no Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus: no Protocolo de soporte para Ethernet/IP: sí Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work: no Protocolo de soporte para DeviceNet Safety: no Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety: no Protocolo de soporte para PROFIsafe: no Protocolo de soporte para SafetyBUS p: no Protocolo e soporte para otros sistemas de buses: sí Estándar de radio Bluetooth: no Estándar de radio WLAN 802.11: no Radio estándar GPRS: no Radio estándar GSM: no Radio estándar UMTS: no Maestro de enlace E/S: no Tipo de pantalla: TFT Con pantalla a color: sí Número de visualizador de color/escala de grises: 65536 Número de escalas azul/gris de la pantalla: 0 Diagonal pantalla: 7 pulgada Resolución horizonal máx., pantalla: 800 Resolución vertical máx., pantalla: 480 Memoria de proyecto/usuario útil: 64000 kByte Con teclado numérico: sí Con teclado alfanumérico: sí Número de botones de funciones, programables: 0 Número de teclas con LED: 0 Número de botones del sistema: 1 Tecnología táctil: Pantalla resistiva Con indicación de mensaje: sí Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación): sí Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos: sí Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso: sí Con recetas: sí Número de niveles de contraseña: 200 Salida de impresora disponible: sí Número de idiomas en línea: 100 Componentes de software adicionales, cargables: sí Grado de protección (IP), lado delantero: IP65 Grado de protección (NEMA), frontal: 4X Temperatura de operación: 0...50 °C Montaje en carriles posible: no Montaje en pared/montaje directo: no Apto para funciones de seguridad: no Anchura de la parte frontal: 210 mm Altura de la parte frontal: 135 mm Profundidad constructiva: 33 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON