EATON - Pasamuros KT21 PG21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Inserto para prensaestopa - no
Entrada de cable - Redondo
Número de cables - 1...1
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 12.5...20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026777
Ref.Sonepar
339085
EAN
4015080267775
Modelo:
Cerrado
Inserto para prensaestopa:
no
Entrada de cable:
Redondo
Número de cables:
1...1
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
12.5...20 mm
Diámetro de taladro:
29.5 mm
Para grosor de pared:
2...8 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
0
Tamaño de rosca PG:
21
Longitud total:
20 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Estanco al gas:
sí
Resistente al fuego:
no
Estanco:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura de trabajo:
-5...40 °C
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


