EATON - PDU EATON FLEXPDU 8 DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje - 44 mm
Posición de montaje - Horizontal
Conexión eléctrica - Salida de toma
Tipo de conexión de eléctrica - C20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EFLX8D
Ref.Sonepar
340695
EAN
3553340684258
Dimensión de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje:
44 mm
Posición de montaje:
Horizontal
Conexión eléctrica:
Salida de toma
Tipo de conexión de eléctrica:
C20
Número de fases:
1
Longitud de cable:
2 m
Número de tomas corriente con protección:
8
Número de bases de conexión C13:
0
Número de bases de conexión C19:
1
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de otras salidas de toma:
8
Número de unidades de altura:
1
Longitud:
80 mm
Anchura:
483 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
80 mm
Tensión de alimentación:
230 V
Categoría de sobretensión (valor):
2
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
Con medida:
no
Función de control:
no
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
no
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


