EATON - Peine de conexión 2 filas EVG-16/2PHAS/4MODUL/HI - 291482
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 2
Dimensiones del paso - 0 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
291482
Ref.Sonepar
340508
EAN
4015082914820
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
2
Dimensiones del paso:
0 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
33 mm
Anchura en módulos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
sí
Color:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


