EATON - Peine de conexión horquilla EVG-1PHAS/12MODUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 12
Dimensiones del paso - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
215637
Ref.Sonepar
505443
EAN
4015082156374
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
12
Dimensiones del paso:
0 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
210 mm
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
500 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


