EATON - Peine de conexión horquilla EVG-2PHAS/12MODUL - 215641
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 0 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
215641
Ref.Sonepar
339736
EAN
9010238140332
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
0 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
210 mm
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
500 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


