EATON - Peine de conexión horquilla Z-SV-16/1P-1TE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 3
Dimensiones del paso - 17.95 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
264912
Ref.Sonepar
505521
EAN
4015082649128
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
3
Dimensiones del paso:
17.95 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
27.8 mm
Anchura en módulos:
1
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
0 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


