EATON - Peine de conexión lengüeta Z-SV-10/2P-2TE/13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 0
Dimensiones del paso - 17.95 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
264922
Ref.Sonepar
340097
EAN
4015082649227
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
0
Dimensiones del paso:
17.95 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
29.5 mm
Anchura en módulos:
2
Intensidad permanente nominal Iu:
50 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
0 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


