EATON - Peine de conexión lengüeta Z-SV-16/3P+3N-3TE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
264915
Ref.Sonepar
505524
EAN
4015082649159
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
29.5 mm
Anchura en módulos:
56
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


