EATON - Perfil horizontal 400mm XVTL-HP/L-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 0
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 266 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
115145
Ref.Sonepar
505285
EAN
4015081145454
Número de unidades de altura:
0
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
266 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
25 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


