EATON - Perfil vertical XSFH20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 70.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284245
Ref.Sonepar
340413
EAN
4015082842451
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
70.5 mm
Altura:
1910 mm
Profundidad:
40 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


