EATON - Perfil vertical XVTL-VP20/SET

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 0

  • Modelo - Métrico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Longitud - 1885 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

115168

Ref.Sonepar

792606

EAN

4015081145683

Número de unidades de altura:

0

Modelo:

Métrico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Longitud:

1885 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

1849 mm

Perfil vertical XVTL-VP20/SET Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON