EATON - Perno ojo XAT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 75 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 75 mm
Resistencia de carga - 250 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
283855
Ref.Sonepar
340393
EAN
4015082838553
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
75 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
75 mm
Resistencia de carga:
250 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


