EATON - Pictograma NEXITECH led bajo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Hoja/placa de inserción
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Posición inferior
Dos lados - no
Longitud - 286.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NEXI-PICTO-D
Ref.Sonepar
634359
EAN
3660191600563
Modelo:
Hoja/placa de inserción
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Posición inferior
Dos lados:
no
Longitud:
286.5 mm
Anchura:
105 mm
Grosor del material:
0.375 mm
Distancia de reconocimiento:
20 m
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


